Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Artikel-Nr.:
     1609-650000S1074
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     650000S1074
EAN/GTIN:
     4260581499709
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Eckige Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10

Dieses 4er Set schwenkbare Einbaustrahler ist zur Beleuchtung von Innenräumen besonders vielfältig verwendbar.

So sind sie natürlich in erster Linie prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbauspot optimal verwendbar und sorgt für eine effektive Ausleuchtung.

Gefertigt sind die Deckenlampen aus Silber Nickel mattem Metall. Der eckige Spot hat eine Größe von 8 x 8 cm sowie eine Einbautiefe von 9 cm und lässt sich individuell ausrichten. Jede Einbaulampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Auch zu finden unter: Deckenbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Büroleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 9 cm – Loch Durchmesser: 6,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchte 230v gu10, deckeneinbaulampe, deckeneinbaustrahler gu10, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenspots, flach, schwenkbar, Einbauspots, 230V, eckig, Einbaulampen, GU10, Decken, modern, Deckeneinbaulampen, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Flur, Diele, Wohnraumleuchten, Trio, Leuchten, Lampen, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,64*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 54,96*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,84*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,35*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,16*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,28*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,11*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,04*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,64*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.