Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Runde Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-650100S1074
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
650100S1074
EAN/GTIN:
4260581499983
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runde Einbaustrahler Decke im 4er Set schwenkbar Silber matt GU10
Dieses 4er Set schwenkbare Einbaustrahler ist zur Beleuchtung von Innenräumen besonders vielfältig verwendbar.
So sind sie natürlich in erster Linie prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbauspot optimal verwendbar und sorgt für eine effektive Ausleuchtung.
Gefertigt sind die Deckenlampen aus Nickel mattem Metall. Der runde Spot hat einen Durchmesser von 8,3 cm sowie eine Einbautiefe von 9 cm und lässt sich individuell ausrichten. Jede Einbaulampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max 15 Watt geeignet.
Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Auch zu finden unter:
Deckenbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Büroleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 8,3 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 9 cm – Loch Durchmesser: 6,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,12 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Decken Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
einbauleuchte 230v gu10
,
deckeneinbaulampe
,
deckeneinbauleuchte gu10
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenspots
,
flach
,
schwenkbar
,
Einbauspots
,
230V
,
rund
,
Einbaulampen
,
GU10
,
Decken
,
modern
,
Deckeneinbaulampen
,
Wohnzimmer
,
Esszimmer
,
Büro
,
Flur
,
Diele
,
Wohnraumleuchten
,
Leuchten
,
Lampen
,
Küche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7092-000 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-000
ab € 71,55*
Sonstiges
Konstsmide 7092-200 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-200
ab € 43,39*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Aluminium Kupfer lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,24*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Aluminium weiß lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,13*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Edelstahl gebürstet E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-000-2
ab € 172,06*
Sonstiges
3er Set Einbauleuchten PITTSBURGH, beweglich, 8x8 cm, inkl. GU10 LED
Globo
12341-3
ab € 21,56*
Sonstiges
Einbauspot Einbaustrahler mit Aluminiumrahmen, schwenkbar, LM 9W inkl., THELMA
RANEX
XQ0961
ab € 3,31*
Sonstiges
Elegante Deckeneinbauleuchte Aluminium Kupfer lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-900
ab € 47,77*
Sonstiges
GU10 Einbauspot, 3-er Set, richtbar gebürsteter Stahl
RANEX
XQ0970
ab € 4,12*
Sonstiges
LED Einbaustrahler BARI Weiß eckig mit schwenkbarem Spot - 8,5cm
INTEC Light
8019
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen