Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LEDs mit Stecksockel
>
Artikel
Runder LED Deckeneinbaustrahler in Silber Chrom mit Kristallglas Ø 9cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6521LM152
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
6521LM152
EAN/GTIN:
4260688159513
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runder LED Deckeneinbaustrahler in Silber Chrom mit Kristallglas Ø 9cm
Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.
Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Der Einbaustrahler ist vielfältig einsetzbar: ob als Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentbeleuchtung von ausgewählten Bereichen.
Das Design ist zeitlos und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Die Kombination aus Chrom und dem Kristallglasrahmen verleiht der Leuchte ein modernes Erscheinungsbild.
Der Einbauspot aus Metall und Glas hat einen Durchmesser von 9 cm und erfordert einen Deckenausschnitt von 6,5 cm sowie eine Einbautiefe von min. 10 cm.
Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
* Inklusive 1 x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
* Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Material:
Kristall, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 9 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 10 cm – Loch Durchmesser: 6,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,195 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Decken Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LEDs mit Stecksockel
,
deckeneinbaustrahler led gu 10
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
,
LED
,
Decken-lampen
,
Deckenleuchten
,
Einbauleuchte-n
,
Einbauspot-s
,
Einbau-strahler
,
Decken-Strahler
,
Decken-spots
,
Decke-n
,
über
,
Küchen-Strahler
,
Flur-Lampen
,
Flur-Leuchten
,
Flur-Beleuchtung
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Treppenhaus-Leuchten
,
ohne
,
Trafo
,
Silber
,
rund
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Rila Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
650310106
ab € 5,64*
Ähnlich
Einbauleuchte, AURA, LED/5W, 450 lm, 3000K, Chrom
TRIO Leuchten
527629
ab € 7,62*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte chrom 'Core' 3000K 5W
TRIO Leuchten
652510106
ab € 7,63*
Ähnlich
Runder LED Deckeneinbaustrahler in Silber Chrom mit Kristallglas Ø 9cm, GU10
meineWunschleuchte
6517LM152
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen