| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7097-000-2 Herst.-Nr.: 7097-000-2 EAN/GTIN: 4260449586114 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Deckeneinbaustrahler für Bad und Außenbereich, Ø 12,5cm, schwenkbar Dieser LED Deckenstrahler im 2er Set ist klar definiertes Design made by Konstsmide! Durch die gezielte Lichtbündelung nach unten entsteht eine punktgenaue und gleichzeitig effektive Beleuchtung, die Sie durch die praktische Schwenkbarkeit der Strahler noch einmal individuell ausrichten können. Die beiden Einbaustrahler sind aus Aluminium und klarem Glas gefertigt. Jeder Spot ist mit vier 1 Watt High-Power LEDs bestückt, die eine gesamt Lichtstärke von 700 Lumen haben. Die verbauten Nichia-LEDs begünstigen dabei die Lebensdauer von ca. 50.000 Leuchtstunden. Mit einer Schutzart von IP44 sind diese Deckenleuchten zudem besonders vielfältig einsetzbar, sei es als Spot im Badezimmer und Feuchtraum Bereich oder als Außenleuchten, z.B. an Dachüberständen im Eingangsbereich und auf der Terrasse. Kurzum: Diese Einbaustrahler eignen sich einfach perfekt zur Innenraumbeleuchtung, Badbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung sowie zur akzentuierten Terrassenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x max. 4 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 700 Lumen = 2800 Lumen | Dimmbar: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,3 kg | Produktart: | Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v, LED, Badezimmer, Badezimmerlampen, Badleuchte, Deckenstrahler, Einbauspots, außen, Außenleuchten, downlight, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Haus, Gartenlampen, Outdoor, Lampe, Bad, Badezimmerleuchten |
| | |
| |