Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIPETMAN L Mehrkanal mit V-Ringen Typ P8x200L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIPETMAN L Mehrkanal mit V-Ringen Typ P8x200L
PIPETMAN L Mehrkanal mit V-Ringen Typ P8x200L
Artikel-Nr.:
     163-1047044
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     FA10035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
PIPETMAN L Mehrkanal mit V-Ringen
Die PIPETMAN® L wurde mit verbesserter Leistung und mehr Bedienungskomfort ausgestattet und kommt in einem umfangreichen Angebot an Modellen, die den verschiedenen Bedürfnissen im Labor angepasst sind.

Komfortabel, genau, präzise und zuverlässig - die Modelle der PIPETMAN L Mehrkanalpipette mit variablem Volumen, sind für eine gleichmäßige Probenabgabe aus allen Kanälen optimiert und daher die perfekte Lösung für das Pipettieren von Mikrotiterplatten.


Die PIPETMAN® L Luftverdrängungspipetten sind als Modelle mit fixem oder variablem Volumen erhältlich und decken einen weiten Volumenbereich ab, einschließlich:

- Einkanalmodelle mit variablem Volumen, die einen Volumenbereich von 0.2ìl bis 10ml abdecken.

- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen, die einen Volumenbereich von 0.5ìl bis 1200ìl abdecken. Davon sind vier Modelle mit V-Ringen (VR) ausgestattet, die einen perfekten Sitz von Pipettenspitzen anderer Hersteller gewährleisten und die einen Volumenbereich von 20µl bis 300µl abdecken.

- Einkanalmodelle mit fixem Volumen, die einen Volumenbereich von 1ìl bis 5000ìl abdecken.


Bequeme Handhabung
Die PIPETMAN® L ist leicht, perfekt balanciert und durch ihr ergonomisches Design und einen minimalen Kraftaufwand bei der Bedienung, können Sie länger Pipettieren, ohne die Hand zu ermüden.

Rechts- oder Linkshänder? Das ist kein Problem. Der Spitzenabwerfer ist einstellbar, je nachdem was für Sie am bequemsten ist.


Sicheres Pipettieren
Reduzieren Sie Pipettierfehler und versehentliche Volumenänderungen während der Pipettierzyklen, durch einen echten Volumensperrmechanismus, der für verbesserte Genauigkeit und Präzision sorgt.

Für maximale Bequemlichkeit und zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, können die PIPETMAN® L Modelle mit variablem Volumen ohne Demontage autoklaviert werden.


Wählen Sie einen Spitzenabwerfer
Wählen Sie die Anzahl der Kanäle und einen Volumenbereich von bis zu 1200ìl für verschiedene Protokolle. Vier mit V-Ringen ausgestattete PIPETMAN L Mehrkanalmodelle (VR Modelle) bieten eine verbesserte Kompatibilität mit Pipettenspitzen anderer Hersteller.


GLP Konformität
Für eine einfache Rückverfolgbarkeit sind die PIPETMAN®L Modelle mit einem 2D-Identifikations-Barcode ausgestattet, der die Produkt-Teilenummer, das Herstellungsdatum und die Seriennummer abdeckt. Mit einem Universalscanner können die Informationen auf Tabellenkalkulation oder andere Software zwecks Rückverfolgung und verbesserter GLP-Konformität heruntergeladen werden. Für eine eindeutige Identifikation ist die Seriennummer in die Pipette eingraviert.

Typ P8x200L
Volumen 20 - 200 µl
Kanäle 8
Spitzenabwerfer Plastikabwerfer
Weitere Suchbegriffe: P:Filterpipettenspitzen, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, pipettenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,11*
€ 1.063,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,97*
€ 1.045,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,20*
€ 1.008,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,64*
€ 930,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.