Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574
Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574
Artikel-Nr.:
     163-4006363
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP1574047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, nassfest, Rundfilter
Sehr geringer Mineralgehalt (im Mittel 0,05 % Asche) und extrem hohe mechanische und chemische Stabilität, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.

-Sehr hohe Nassfestigkeit, Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder abzuwaschen
-Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50 °C) und Laugen (bis zu 10 % bei 20 °C)

Typ 1574
Ø 47,0 mm
Gewicht 90 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 170 s
Filtrationsgeschwindigkeit 170
Aschegehalt 0,050 %
Art Analyse Qualtitativ
Nassfestigkeit sehr hoch
Form Rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,43*
€ 11,94*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 7,07*
€ 12,59*
€ 8,50*
ab € 10,138*
€ 15,598*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.