Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 1574, qualitativ, mittelschnell, hoch nassfest, 90 g/qm, Rundfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DP1574047
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP1574047
EAN/GTIN:
     4011367012304
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapier 1574, qualitativ, mittelschnell, hoch nassfest, 90 g/qm, Rundfilter 47 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Produkttyp:
Sorte 1574
Flächengewicht:
90 g/m²
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,43*
€ 11,94*
€ 18,90*
ab € 7,07*
€ 12,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,138*
€ 15,598*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,598*
€ 18,56162
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,168*
€ 18,04992
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,928*
€ 16,57432
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,598*
€ 14,99162
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,058*
€ 14,34902
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,138*
€ 12,06422
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,10138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.