Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00
Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00
Artikel-Nr.:
     163-6238677
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     TB7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Puffer (Laborbedarf)
Pufferlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
Technische pH-Pufferlösung
Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±0,02 pH. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Diese Pufferlösungen eignen sich für Anwendungen, bei denen sehr genaue Messungen erforderlich sind. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T. (N.I.S.T. SRM(s) Lot-Nummer wird auf dem Zertifikat angegeben) beinhaltet. Diese Artikel haben eine 12 bis 36 Monate lange Haltbarkeit ab Herstellungsdatum.

pH-Wert 7,00 bei 25 °C
Farbe Gelb
Inhalt 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, ph-pufferlösung 1000ml, Technische,Pufferlösungen, Pufferlösungen, Lösung,Puffer, Lösungen,Puffer, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.