Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/2 | Typ: 589/2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/2 | Typ: 589/2
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/2 | Typ: 589/2
Artikel-Nr.:
     163-6292104
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP58920127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, 589/2
Aschefreie Filtrierpapiere empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.


-Farbcode weiß
-Mittelschnell filtrierend
-Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
-Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
-Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren
-Diese Papiere sind bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring

Typ 589/2
Ø 12,7 mm
Gewicht 85 g/m²
Dicke 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 140 s
Filtrationsgeschwindigkeit 140
Aschegehalt 0,004 %
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier hahnemühle, filterpapier, filterpapier 12,7mm, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,82*
€ 49,72*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 35,04*
€ 51,57*
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 65,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.