Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Rundfilter
>
Artikel
Filterpapier 589/2, quantitativ, mittelschnell, 85 g/qm, Rundfilter 12,7 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-DP58920127
Hersteller:
Hahnemühle
Herst.-Nr.:
DP58920127
EAN/GTIN:
4011367085414
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filterpapier 589/2, quantitativ, mittelschnell, 85 g/qm, Rundfilter 12,7 mm
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,04 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,105 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Filter
>
Filterpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Filtrierpapier
,
Filtrierpapier (Labor)
,
Filtrierpapiere Labor
,
Labor Filterpapier
,
Papier Filter
,
Papierfilter
,
Rundfilter
,
filterpapier hahnemühle
,
filterpapier
,
filterpapier 12,7mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,82*
€ 49,72*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 35,04*
€ 51,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 65,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,40*
€ 59,976
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen