Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300
Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300
Artikel-Nr.:
     163-6311898
Hersteller:
     Hach Lange
Herst.-Nr.:
     LPV445.99.00110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Kolorimeter Küvette
Pocket-Kolorimeter DR300
Tragbares Einzelparameter-Handmessgerät zur Wasseranalyse vor Ort. Die optionale Bluetooth®-Konnektivität ermöglicht eine sichere Übertragung der Messdaten an Claros.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Speicher für 50 Messungen
-Batteriebetrieb für maximal 5000 Tests
-Robustes Design


Lieferumfang: Pocket-Colorimeter, Transportkoffer, Batterien, Probenküvetten, Handbuch

Reagenzien sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
Detektor: Silizium-Fotodiode
Extinktion: 0 ... 2,5 E
Abmessungen (B x T x H): 69 x 157 x 34 mm
Gewicht: 0,25 kg
Schutzklasse: IP67
Stromversorgung: 4 x AAA-Batterien

Typ DR300
Für Freies Chlor und Gesamt-Chlor
Messbereich 0,02 ... 2,0 mg/l Cl2 0,1 ... 8,0 mg/l Cl2
Wellenlänge 528 ±2 nm
Weitere Suchbegriffe: Kolorimeter Reagenzgläser, colorimeter hach, kolorimeter küvette, Spektralkolorimeter, Spektrokolorimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,22*
€ 1.101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,70*
€ 1.082,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,82*
€ 1.041,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,47*
€ 951,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.