Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300
Pocket-Colorimeter DR300 | Typ: DR300
Artikel-Nr.:
     163-6314234
Hersteller:
     Hach Lange
Herst.-Nr.:
     LPV445.99.12110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
colorimeter hach
Pocket-Kolorimeter DR300
Tragbares Einzelparameter-Handmessgerät zur Wasseranalyse vor Ort. Die optionale Bluetooth®-Konnektivität ermöglicht eine sichere Übertragung der Messdaten an Claros.


-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Speicher für 50 Messungen
-Batteriebetrieb für maximal 5000 Tests
-Robustes Design


Lieferumfang: Pocket-Colorimeter, Transportkoffer, Batterien, Probenküvetten, Handbuch

Reagenzien sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
Detektor: Silizium-Fotodiode
Extinktion: 0 ... 2,5 E
Abmessungen (B x T x H): 69 x 157 x 34 mm
Gewicht: 0,25 kg
Schutzklasse: IP67
Stromversorgung: 4 x AAA-Batterien

Typ DR300
Für Chlor und pH-Wert
Messbereich 0,1 ... 10,0 mg/l Cl2 6,0 ... 8,5 pH
Wellenlänge 528 ±2 nm
Weitere Suchbegriffe: colorimeter, Spektralkolorimeter, Spektrokolorimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,43*
€ 1.085,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,79*
€ 1.031,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,14*
€ 953,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hach Lange
1407099
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.