Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00
Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25°C: 7,00
Artikel-Nr.:
     163-9040953
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     TB7002-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung 250ml
Technische pH-Pufferlösung
Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±0,02 pH. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Diese Pufferlösungen eignen sich für Anwendungen, bei denen sehr genaue Messungen erforderlich sind. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T. (N.I.S.T. SRM(s) Lot-Nummer wird auf dem Zertifikat angegeben) beinhaltet. Diese Artikel haben eine 12 bis 36 Monate lange Haltbarkeit ab Herstellungsdatum.

pH-Wert 7,00 bei 25 °C
Farbe Gelb
Inhalt 6 x 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Technische,Pufferlösungen, Pufferlösungen, Lösung,Puffer, Lösungen,Puffer, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,56334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.