Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschilder für Namensschild CONGRESS 2000, Papier, 69,5x34,5 cm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
52750
52750
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52750
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     4060081005154
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
namensschilder einlagen
Einsteckschilderbogen für
Namensschild Congress 2000
Material: Papier
Format: 34,5 x 69,5 mm
10 Stück angestanzt auf DIN A4 Papierbogen
VE = 10 Bogen
Beschriftbar mit allen gängigen Tintenstrahl-,
Laserdruckern und Schreibmaschine.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20001
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Höhe:
34,5 mm
Breite:
69,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Namensschild, Namensbeschilderung, Namenskennzeichnung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20003
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.