Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A1 wasserdicht,Alu silber eloxiert,594x841 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99232
99232
Artikel-Nr.:
     164-99232
Hersteller:
     M-D
Herst.-Nr.:
     15.665-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A1
- wasserdichte Ausführung -
Material: Aluminium silber eloxiert
Einlegemaß: 841 x 594 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 821 x 574 mm
Außenmaß: 885 x 638 mm
Gesamtmaß: 1100 x 638 x 730 mm (HxBxT)
Profilformat: 32 mm
Ecken RONDO, chromglänzend
mit verzinkter und beschichteter Stahlrückwand
und UV-stabilisierter Antireflex-Folientasche
Durch den Einsatz einer speziellen, UV-
stabilisierten und entspiegelten Antireflex-
Folientasche, sowie einer Gummidichtung ist das
Motiv dauerhaft vor Nässe und Feuchtigkeit
geschützt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2868A1WD
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A1
Material:
Aluminium
Höhe:
841 mm
Breite:
594 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M-D
15.151-BS
ab € 176,71*
Ähnlich
M-D
15.155-BS
ab € 100,21*
Ähnlich
M-D
15.100-BS
ab € 97,79*
Ähnlich
M-D
15.346-BS
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.