Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose - Weiß, Vliesgewebe, Mit Reißverschluss, Kleidungsgröße XXL, 30 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hose - Weiß, Vliesgewebe, Mit Reißverschluss, Kleidungsgröße XXL, 30 g/m²
Hose - Weiß, Vliesgewebe, Mit Reißverschluss, Kleidungsgröße XXL, 30 g/m²
Artikel-Nr.:
     1675-4409031001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     2750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
Lebensmittelhygiene-Hose
Reinraumhose
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Vliesgewebe
Anwendungsbereich:
Lebensmittelindustrie, Reinräume, Laboratorien, medizinische Bereiche
Ausführung:
Mit Reißverschluss
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Kleidungsgröße XXL
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Gewicht:
30 g/m²
Weitere Suchbegriffe: reinraumhose weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,01*
€ 330,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,56*
€ 323,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 255,89*
€ 304,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,71*
€ 293,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,56*
€ 274,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,13*
€ 252,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
27056
ab € 16,68*
Ähnlich
SETON
27066
ab € 16,72*
Ähnlich
SETON
27006
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.