| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-121058130 Herst.-Nr.: 26251-01 EAN/GTIN: 4013951001466 |
| |
|
| | |
| PAGNA Leitkarte DIN A6 A-Z Pressspankarton rot 25 Registerblätter Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Leitkarte | Verwendung für Kartenformat: | DIN A6 | Taben: | A-Z | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Material des Karteireiters: | Pressspankarton | Werkstoff: | Pressspankarton | Farbe: | rot | Anzahl der Registerblätter: | 25 Registerblätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, karteikartenregister din a6, karteikartenregister, leitregister pappe, Karteikarten, Karteikasten, Karteikästen, Karteileitkarten, Leitkarten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,08* | € 5,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 5,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,60* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,71* | € 6,52* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,87* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|