Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
DIN lang
>
Artikel
Soennecken Briefumschlag 2921 DL 75g oF sk weiß 1.000 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-327210301
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
2921
EAN/GTIN:
4003630124166
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
soennecken briefumschlag dl ohne fenster weiß selbstklebend 75g
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
,
Brief
,
Briefkuverts
,
Kompaktbriefe
,
Kuvertierhüllen
,
Kuvertierumschlag
,
Kuvertierumschläge
,
Kuverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandbriefe
,
Versandmittel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
2514
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 17,88*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,59*
€ 18,30*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 37,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01265* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Selbstklebung, Innendruck, 75 g/qm
Bong
01220153
ab € 11,35*
Ähnlich
Briefumschlag Envirelope® DIN C6/C5 Seitenklappen außenliegend, mit Innendruck
Mayer-Kuvert-network
203440
ab € 26,50*
Ähnlich
MAILmedia Briefumschlag 30006836 DL sk oF offset ws 1.000 St
Mayer-Kuvert-network
30006836
ab € 5,68*
Ähnlich
Soennecken Briefumschlag 2074 DL 75g oF sk weiß 100 St./Pack.
Soennecken
2074
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen