Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Selbstklebung, Innendruck, 75 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Selbstklebung, Innendruck, 75 g/qm
Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Selbstklebung, Innendruck, 75 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-01220153
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01220153
EAN/GTIN:
     4040134017464
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschlag c5/6 ohne fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220481
ab € 10,89*
Ähnlich
Soennecken
2889
ab € 18,68*
Ähnlich
Soennecken
2974
ab € 13,24*
Ähnlich
Soennecken
2921
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.