Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DL 75g mF sk recycling ws 1.000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327264001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327264001
EAN/GTIN:
     4003969121744
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² recyclingweiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Material:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
recyclingweiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
156
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 18,14*
€ 7,95*
ab € 12,68*
€ 18,48*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.