Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Curver Abfalleimer Click-It 10001684 50l weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-435010401
Hersteller:
Curver
Herst.-Nr.:
10001684
EAN/GTIN:
3253921721029
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Curver Abfalleimer Click-It 50l Polypropylen weiß 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Click-It
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Click-It
Form:
rechteckig
Maße:
38,5 x 63,5 x 33,5 cm (B x H x T)
Volumen:
50 l
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
... >
Nützliches im Büro
>
Abfallbehälter & Müllbeutel
>
Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
schwingdeckel-eimer 50 liter weiß
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer 50l
,
Abfallbehälter
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkorb
,
Abfallkörbe
,
Abfallsammler
,
Abfalltonnen
,
Eimer
,
Müll
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Mülltonnen
,
Papierkorb
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 24,04*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 16,24*
€ 24,28*
Lager 1682
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 38,47*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 41,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz
HAN
1836-13
ab € 15,08*
Ähnlich
Tork 460011 Mülleimer 50 l Rechteckig Edelstahl
Tork
460011
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen