Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 460011 Mülleimer 50 l Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 460011 Mülleimer 50 l Rechteckig Edelstahl
Tork 460011 Mülleimer 50 l Rechteckig Edelstahl
Tork 460011 Mülleimer 50 l Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32671093
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460011
EAN/GTIN:
     7322540781991
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Das moderne Design fügt sich mit seinen glatten Oberflächen und klaren Linien nahtlos in Ihren Waschraum ein. Schaffen Sie einen ansprechenden Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Räumlichkeiten unterstreicht. Das stilvolle Edelstahl-Design mit Fingerabdruckschutz sieht exklusiv aus und bleibt dauerhaft sauber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
772 mm
Höhe
449 mm
Gewicht
4890 g
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460015
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.