Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Espressotasse Bistro 433-214 Untertasse ws 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439004301
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-214
EAN/GTIN:
     4007796026029
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Esmeyer® Espressotasse BISTRO 100ml inkl. Untertasse Porzellan weiß 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BISTRO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Espressotasse BISTRO
Maße:
11,7 x 6,2 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
100 ml
spülmaschinengeeignet:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Untertasse
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,04*
Lager 1682
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,18*
€ 29,29*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 22,23*
€ 30,08*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 34,02*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,30*
€ 36,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
1 Paket enthält 6 Sätze (ab € 3,69667* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
199-974
ab € 27,25*
Sonstiges
Tchibo
476325
ab € 14,02*
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,40*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.