Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotassen-Set BISTRO, 6 Tassen undUntertassen, jeweils 0,1 l, H 58 mm, Porzellan, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-192568
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-214
EAN/GTIN:
     4007796026029
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Espresso gehört für den vollendeten Genuss in eine richtige Tasse. Das Espressotassen-Set BISTRO liefert den Beweis: Aus diesen Porzellantassen schmeckt der Mokka ausgezeichnet und sieht dabei perfekt aus.

Mit dem farblich in Weiss gehaltenen Espressotassen-Set BISTRO holen Sie sich das Dolce Vita für zwischendurch nach Hause oder ins Büro. Die schlichte Form der Tasse verkörpert Leichtigkeit und verzichtet auf aufwendiges Design. Aus den weissen, schweren Porzellantassen, die den Espresso lange heiss halten und somit den Geschmack intensivieren, erleben Sie Kaffeegenuss pur.

Das Set beinhaltet sechs Obertassen mit jeweils 0,1 l Inhalt sowie sechs passende Untertassen der Grösse 115 mm. Alle Teile sind spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und stapelbar. Es ist einfach, lieben Menschen eine Freude zu bereiten: Verschenken Sie Geniesserzeit mit diesem Espressotassen-Set BISTRO.

Weitere Details:

  • Set bestehend aus 6 Espressotassen und passenden Untertassen
  • Stilvolle, schlichte Form
  • Hält den Espresso lange heiss
  • Tassen jeweils mit Henkel
  • Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet
  • Stapelbar
  • Lieferung erfolgt im attraktiven Geschenkkarton
  • Material Tassen und Untertassen: schweres Porzellan
  • Farbe Tassen und Untertassen: jeweils weiss
  • Fassungsvermögen Tassen: jeweils 0,1 l
  • Masse: jeweils 115 times, H 58 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 26,45*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 21,71*
€ 28,77*
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 29,77*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 31,91*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 25,30*
€ 33,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
1 Paket enthält 6 Sätze (ab € 3,40167* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
199-974
ab € 28,80*
Sonstiges
Tchibo
476325
ab € 14,00*
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 11,31*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.