Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22234 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022234 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22234 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316572064672
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22234 CCK/C3W33 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 310,000 Breite 86,000, 22234 CCK/C3W33, 22234 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
310.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,90*
€ 997,79*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 943,50*
€ 1.002,79*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 948,44*
€ 1.007,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 976,03*
€ 1.039,96*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 1.006,70*
€ 1.065,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,96*
€ 1.237,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,72*
€ 1.207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,34*
€ 1.186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,03*
€ 1.161,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072006
ab € 682,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.