Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22234 CCK/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22234 CCK/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager
SKF 22234 CCK/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046286
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22234 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600838
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22234 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,500 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22234 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,90*
€ 997,79*
Lager 2867
13
Frei Haus
ab € 943,50*
€ 1.002,79*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 948,44*
€ 1.007,82*
Frei Haus
ab € 976,03*
€ 1.039,96*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 1.006,70*
€ 1.065,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,79*
€ 1.193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,45*
€ 1.191,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,25*
€ 1.165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,33*
€ 1.145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,50*
€ 1.122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072006
ab € 682,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.