Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6001-2Z/C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006001-2Z/C2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2Z/C2
EAN/GTIN:
     7316570070682
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6001-2Z/C2 Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 28,000 Breite 8,000, 6001-2Z/C2, 6001-2Z/C2, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
C2/J20 Lagerluft ist kleiner als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,39*
€ 4,97*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,68*
€ 6,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 7,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,35*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.