Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006001-2Z/C2 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006001-2Z/C2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2Z/C2
EAN/GTIN:
     7316570070675
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Ringnut: nein Außendurchmesser D: 28 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungskennzahl: 01 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: C2 Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 30000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 60000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 2,36 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 5,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,1 kN Schultermaß d1: 17 mm Schultermaß D1: 24,8 mm Flansch am Außenring: nein Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Bezeichner: Radialluft kleiner als normal Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,1 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft kleiner als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C2
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
60000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
17 mm
Schultermaß D1:
24,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,4 kN
Tragzahlen statisch:
2,36 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6001-2Z/C2, 1006001-2Z/C2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,44*
€ 5,01*
1
€ 3,19*
ab € 4,70*
€ 6,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 7,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 8,00*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.