Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6208-2RZTN9/LHT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006208-2RZTN9/LHT23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6208-2RZTN9/LHT23
EAN/GTIN:
     7316573709305
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6208-2RZTN9/LHT23 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 18,000, 6208-2RZTN9/LHT23, 6208-2RZTN9/LHT23, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 32,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,86*
€ 36,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 57,55*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,30*
€ 109,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.