Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006208-2RZTN9/LHT23 SKF Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8763.jpg
0901d196808e8763.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006208-2RZTN9/LHT23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6208-2RZTN9/LHT23
EAN/GTIN:
     7316573709305
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 18 mm Innendurchmesser d: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 Referenzdrehzahl min-1: 18000 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
40 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6208-2RZTN9/LHT23, 1006208-2RZTN9/LHT23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 32,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,85*
€ 36,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 57,65*
1
€ 3,19*
ab € 87,32*
€ 110,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 327,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.