Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29256-E1-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229256-E1-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389994800000
EAN/GTIN:
     4012802189599
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29256-E1-MB Axial-Pendelrollenlager 292. . -E1, Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar, Innendurchmesser 280 mm Aussendurchmesser 380 mm Breite 60 mm, 29256-E1-MB, 0389994800000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
292
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
380.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.813,85*
€ 1.910,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.931,68*
€ 2.026,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.926,71*
€ 2.026,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.013,87*
€ 2.116,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.285,15*
€ 2.387,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.387,59*
€ 2.841,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,73*
€ 2.821,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.317,32*
€ 2.757,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,90*
€ 2.723,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,15*
€ 2.719,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.285,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.