Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 61811-2RSR-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261811-2RSR-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0786279310000
EAN/GTIN:
     4047643334488
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 61811-2RSR-Y Rillenkugellager 618. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 55 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 9 mm, 61811-2RSR-Y, 0786279310000, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 19,67*
€ 25,98*
1 Tag
315
1
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 27,25*
1 Tag
315
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 27,25*
4 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 20,88*
€ 28,00*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,39*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10149380
ab € 22,07*
Ähnlich
SKF
61811-2RS1
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.