Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH24134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH24134
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191385980000
EAN/GTIN:
     4012801307703
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH24134 Innendurchmesser 160 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 125 mm, AH24134, 0191385980000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M180x3
Laenge L:
125.000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 221,30*
€ 251,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 260,45*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 261,73*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 256,61*
€ 281,65*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 271,17*
€ 297,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 271,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.