| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054692 Herst.-Nr.: AH24134 EAN/GTIN: 4012801307703 |
| |
|
| | |
| FAG AH24134 FAG Abziehhülse Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 180 mm Breite 125 mm Innen 160 mm Außen 180 mm Breite 125 mm Gewicht 325 kg EAN 4012801307703 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
Abziehhülse AH24134 FAG ID 160mm AD 180mm B.125mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24134 | Werksnummer: | 10082845 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 3,250000 | Gewicht brutto Kg: | 3,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,32* | € 263,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,26* | € 264,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 236,46* | € 271,96* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,80* | € 280,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,08* | € 299,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 236,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|