Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil, Klassiker in Blisterverpackung (3 Stue 240512


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270240512
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     240512
EAN/GTIN:
     4019444009025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil, Klassiker in . . . Der FFP-Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Aussenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Aussenstruktur gewaehrleistet Stabilitaet und Langlebigkeit. Die Rundumbebaenderung passt sich automatisch der Kopfform des Traegers an. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und haelt die Luft unter der Maske kuehler. , 240512, 240512, Moldex, Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil, Klassiker in Blisterverpackung (3 Stue
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP2 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 10,80*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 11,60*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 13,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 39,24*
€ 39,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 39,24*
€ 46,70
pro Blister
1 Blister enthält 3 Stück (€ 13,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.