Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 2405 FFP2 NR D (Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5612046
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     240512
EAN/GTIN:
     4019444009032
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Der FFP-Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
Partikelmaske mit Ausatemventil
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 10,80*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 11,60*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 13,65*
1
€ 3,19*
ab € 39,24*
€ 39,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 11,60*
€ 13,80
pro Blister
1 Blister enthält 3 Stück (€ 3,86667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.