Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Langarmshirt
>
Herren-Longsleeves
>
Artikel
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse S 7009-4000-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-2707009-4000-S
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
7009-4000-S
EAN/GTIN:
4059904162556
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, F. . . NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, verschiedene Farben, 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Strickbund an Aermeln fuer optimalen Sitz, robuste Doppelnaehte am Saum, besonders weich und glatt, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen fuer besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Farbe neongelb, Groesse S, 7009-4000-S, 7009-4000-S, NITRAS, MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse S
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Hemden. Blusen und Shirts
Typ:
Warnschutz T-Shirts
Norm:
EN ISO 20471
Kleidergroesse:
S
... >
Lager 1689
>
AS Arbeitsschutz
>
AS-Arbeitsschutz Nitras
Weitere Suchbegriffe:
UV-Shirt
,
t-shirt uv
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 16,30*
€ 22,71*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 24,00*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,81*
€ 27,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 2XL 7009-4000-2XL
Nitras
7009-4000-2XL
ab € 14,73*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 3XL 7009-4000-3XL
Nitras
7009-4000-3XL
ab € 14,80*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 4XL 7009-4000-4XL
Nitras
7009-4000-4XL
ab € 14,78*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 5XL 7009-4000-5XL
Nitras
7009-4000-5XL
ab € 14,71*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 6XL 7009-4000-6XL
Nitras
7009-4000-6XL
ab € 14,75*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse L 7009-4000-L
Nitras
7009-4000-L
ab € 14,72*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse M 7009-4000-M
Nitras
7009-4000-M
ab € 14,80*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse XL 7009-4000-XL
Nitras
7009-4000-XL
ab € 14,73*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse XS 7009-4000-XS
Nitras
7009-4000-XS
ab € 14,77*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 2 7009-4100-2XL
Nitras
7009-4100-2XL
ab € 14,74*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 3 7009-4100-3XL
Nitras
7009-4100-3XL
ab € 14,70*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 4 7009-4100-4XL
Nitras
7009-4100-4XL
ab € 14,75*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 5 7009-4100-5XL
Nitras
7009-4100-5XL
ab € 14,69*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 6 7009-4100-6XL
Nitras
7009-4100-6XL
ab € 14,77*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse L 7009-4100-L
Nitras
7009-4100-L
ab € 14,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen