Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042314039
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7009-4000-S
EAN/GTIN:
     4059904162556
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, neongelb (Farbcode: 4000), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Strickbund an Ärmeln für optimalen Sitz, robuste Doppelnähte am Saum, besonders weich und glatt, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
neongelb
Material:
55% Baumwolle / 45% Polyester
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, t-shirt uv, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 16,28*
€ 22,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 24,07*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,63*
€ 27,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7009-4000-2XL
ab € 14,80*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-3XL
ab € 14,70*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-4XL
ab € 14,75*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-5XL
ab € 14,73*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-6XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-L
ab € 14,76*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-M
ab € 14,79*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-XL
ab € 14,82*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-XS
ab € 14,80*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-2XL
ab € 14,81*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-3XL
ab € 14,83*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-4XL
ab € 14,76*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-5XL
ab € 14,77*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-6XL
ab € 14,71*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-L
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.