Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates DELTA NARROW SPZX1010 DELTA NARROW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502SPZX1010 DELTA NARROW
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9624-61010
EAN/GTIN:
     5414465676703
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
DELTA NARROW SPZX1010 DELTA NARROW Gates DELTA NARROW SPZX1010 DELTA NARROW, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPZ, Riemenbreite: 10,000 mm, Riemenhoehe: 8,000 mm, Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPZX1010 DELTA NARROW, 9624-61010, Gates, DELTA NARROW
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPZ
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,64018*
€ 387,41054*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,96*
€ 479,16*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 655,82*
€ 655,82*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,82*
€ 780,43
pro Packung
1 Packung enthält 121 Stück (€ 5,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.