Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770/30 Schlosskörper-B.30mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253342
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770/30
EAN/GTIN:
     4003482360200
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
17,0 mm
Gesamthöhe:
51 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Alu
Modell:
770/30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
313
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,87*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,17*
7 Tage
166
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,28*
1 Tag
283
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,39*
Lager 1690
246
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,20*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.