Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 250kg L600mm B350mm VG m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275050
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.400
EAN/GTIN:
     4021885014858
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 350mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 600mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
145 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
350 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 39,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 39,92*
Lager 1690
11
€ 5,99*
ab € 37,02*
€ 46,40*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 37,21*
€ 46,45*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 37,42*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,48*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,99*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 24,73*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 26,39*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,02*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 39,15*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 108,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.