Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/30HB65 gl Schlosskörper-B.30mm MS gl.0402 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280042
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     04720
EAN/GTIN:
     4003318047206
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend 0402
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
65,5 mm
Gesamthöhe:
99 mm
Material:
Messing
Modell:
85/30HB65 gl
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 16,79*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 16,86*
2 Tage
34
5
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 17,41*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 13,15*
€ 17,80*
1
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 10,41*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 11,19*
Ähnlich
ABUS
02505
ab € 11,53*
Ähnlich
ABUS
02509
ab € 14,07*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 12,82*
Ähnlich
ABUS
02513
ab € 14,71*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,65*
Ähnlich
ABUS
02498
ab € 30,72*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.