Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/40HB63 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280045
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80636
EAN/GTIN:
     4003318806360
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
62,5 mm
Gesamthöhe:
103 mm
Material:
Messing
Modell:
85/40HB63
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 17,05*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 17,76*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 17,78*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 13,61*
€ 18,36*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 10,41*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 11,19*
Ähnlich
ABUS
02505
ab € 11,53*
Ähnlich
ABUS
04720
ab € 12,26*
Ähnlich
ABUS
02509
ab € 14,07*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 12,82*
Ähnlich
ABUS
02513
ab € 14,71*
Ähnlich
ABUS
02498
ab € 30,72*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.