Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner AirStar T 70 E 1400 W 31l/s STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4709474001
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018492
EAN/GTIN:
     4011240018492
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner starmix
Wandgerät (Festmontage) · weißes, schlagfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse · elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein·/Ausschalten · Universalmotor · Sicherheits-Temperaturbegrenzer schaltet nach ca. 4 min ab · Thermo-Schmelzsicherung · absaugbares LufteintrittsgitterWeitere technische Eigenschaften:· Schalldruckpegel: 66dB(A)· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Luftstrom:
31 l/s
Breite:
203 mm
Marke:
STARMIX
Tiefe:
164 mm
Höhe:
282 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner, Haartrockner, Trockner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,60*
€ 221,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 221,65*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 223,72*
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 228,31*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 239,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.