Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmlufthändetrockner T70E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmlufthändetrockner T70E
Warmlufthändetrockner T70E
Artikel-Nr.:
     6012-38952975
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018492
EAN/GTIN:
     4011240018492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner starmix

Warmlufthändetrockner T70E

Ein kompakter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Händetrockner mit überdurchschnittlicher Trocknungsleistung. Fortschrittliche, robuste Technik mit einem besonders schlagfestem ABS-Gehäuse. Hervorragende Trocknungsleistung bei relativ geringem energiesparendem Anschlusswert. Sensor-Abschaltung nach ca. 4 Min. (z.B. bei Kaugummi-Vandalismus).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
230..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1200 W
Anschlussleistung Lüfter:
200 W
Betriebsgeräusch:
72 dB
Luftdurchsatz:
54 m³/h
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sensor handtrockner, händetrockner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 225,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 225,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 232,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 239,32*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,32*
€ 249,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.