| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5153005250 Herst.-Nr.: 30900 EAN/GTIN: 4011391309005 |
| |
|
| | |
| zum Entmanteln von Flach- und Rundkabel, im Bereich der , Handwerk- oder Industrie-Anwendungen · 4 - 15 mm (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) · bis 15 mm Breite · 1,5 - 50 mm² · massive und flexible Leiter 1,5 x 2,5 mm² · ergonomische Griffwölbung · Kabelführung für einfachen Längenschnitt · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · Längsstop umsteckbar für Rechts- u. Linkshänder · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 48g · Form: Rechteck Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 130 mm | Arbeitsbereich Ø: | 4 - 15 mm | Marke: | JOKARI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, coax-kabel rg 58, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,18* | € 15,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,15* | € 15,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,39* | € 16,06* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 16,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|