Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6,0m Tragf.einf.4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9113447043
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001757
EAN/GTIN:
     4020749300625
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen spanset
rundschlinge
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Nutzlänge:
3,0 m
Umfang:
6,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3200 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 48,15*
€ 62,86*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 62,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 49,41*
€ 64,26*
25 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 49,9128*
€ 64,7328*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,71*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.