Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6,0m Tragf.einf.4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9113447043
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001757
EAN/GTIN:
     4020749300625
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen spanset
rundschlinge
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 6,0m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Nutzlänge:
3,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3200 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 48,33*
€ 62,71*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 62,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 49,47*
€ 64,02*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 49,6528*
€ 64,4728*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,42*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,4728*
€ 76,7226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,8728*
€ 74,8186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,9628*
€ 71,3557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,8428*
€ 68,8329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,3428*
€ 65,8579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,6528*
€ 59,0868
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.