Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620011R3000 - Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar Low Ver. 3xM12 Bolz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000023187
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620011R3000
EAN/GTIN:
     7025840088233
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620011R3000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, abb lasttrennschalter 250a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,65*
€ 143,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,13*
€ 148,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,88*
€ 150,70*
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 156,84*
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SEP619211R0001
ab € 2,36*
Zubehör
ABB
1SEP619210R0001
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.