Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZLBM1-3P-M12 Sich. Lasttrennschalter Phasenabstand 185mm ZLBM1-3P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0011629
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620011R3000
EAN/GTIN:
     7025840088233
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,66*
€ 139,45*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,76*
€ 143,49*
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 150,10*
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 151,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,70*
€ 151,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SEP619211R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1SEP619210R0001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.